Legrand - Commande sans contact Céliane pour porte et gâche - CM0004

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - relais

  • type de charge - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972516174

Réf. Sonepar

00001251617

Réf. Fournisseur

CM0004

Marque

Legrand

modèle:

relais

type de charge:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme seul

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

tension nominale:

24 V

fréquence:

50...60 Hz

type de fixation:

autre

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Commande sans contact Céliane porte et gâche - alimentation 12-24-48V - avec modes de fonctionnement réglables et paramétrables - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane

Les Atouts de l'article:

Permet d'ouvrir une porte par simple passage de la main devant la commade Différents modes de fonctionnement réglables :- voyant LED : ON ou OFF- détection : ≤ 10 cm ou ≤ 30 cm- mode maintenu ou impulsionnel pour pilotage d’un relais ou d’un micromodule connecté- NO, NF ou NO/NF Possibilité de paramétrer ces réglages à tout moment Mode lumineux désactivable (activé par défaut) Compatible avec boîtes d'encastrement de 40 et 50mm - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.