Legrand - Commande sans fil étanche Plexo with Netatmo - complet saillie gris - 069794

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP55
système Rollingcode - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plexo with Netatmo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971633896
Réf. Sonepar
00001163389
Réf. Fournisseur
069794
Marque
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
2
indice de protection (IP):
IP55
système Rollingcode:
Oui
couverture:
185 m
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Commande sans fils d'éclairage et de prises Plexo with Netatmo Peut être utilisée comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans Livrée complète avec boîtier saillie Gris
Les Atouts de la gamme:
Plexo™ with Netatmo : la version connectée de Plexo™ qui permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les volets... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.




