Legrand - Commande sans fil sans pile pour inter volet Mosaic with Netatmo - blanc - 077055L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • couverture - 185 m

  • nombre de commandes - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • système Rollingcode - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971897823

Réf. Sonepar

00001189782

Réf. Fournisseur

077055L

Réf. Commerciale

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

couverture:

185 m

nombre de commandes:

2

indice de protection (IP):

IP20

système Rollingcode:

Non

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

autre

Commande pour volet roulant sans fils, sans pile Self-e pour contrôler 1 ou plusieurs commandes filaires Mosaic with Netatmo - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur finition blanc, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Blanc
Fonction montée/descente/stop
Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance
Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable

Les Atouts de la gamme:

Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables