Legrand - Commande sans fils 4 scénarios Céliane with Netatmo sans plaque blanc - 067755A

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • nombre de commandes - 4

  • indice de protection (IP) - IP20

  • système Rollingcode - Oui

  • couverture - 185 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3414972321921

Réf. Sonepar

00001232192

Réf. Fournisseur

067755A

Marque

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

nombre de commandes:

4

indice de protection (IP):

IP20

système Rollingcode:

Oui

couverture:

185 m

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Commande sans fils pour ajout de 4 scénarios pour installation connectée Céliane with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveur finition blanc, à équiper de plaque de finition, livrée avec pile

Les Atouts de l'article:

4 boutons pour lancer 4 scénarios personnalisables depuis l'App Home + Control (Paramètres/Scénarios) Voyant LED avec indicateur de batterie faible Livrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.