Legrand - Commande sans fils 4 scénarios Céliane with Netatmo sans plaque titane - 067756A

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • couverture - 185 m

  • nombre de commandes - 4

  • indice de protection (IP) - IP20

  • système Rollingcode - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972321969

Réf. Sonepar

00001232196

Réf. Fournisseur

067756A

Réf. Commerciale

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

couverture:

185 m

nombre de commandes:

4

indice de protection (IP):

IP20

système Rollingcode:

Oui

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Commande sans fils pour ajout de 4 scénarios pour installation connectée Céliane with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveur finition titane, à équiper de plaque de finition, livrée avec pile

Les Atouts de l'article:

4 boutons pour lancer 4 scénarios personnalisables depuis l'App Home + Control (Paramètres/Scénarios)
Livrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans
Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable
Voyant LED avec indicateur de batterie faible

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables