Legrand - Commande sans fils Départ/Arrivée Céliane with Netatmo sans plaque blanc - 064872A

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • nombre de commandes - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • système Rollingcode - Oui

  • couverture - 185 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3414972321846

Réf. Sonepar

00001232184

Réf. Fournisseur

064872A

Marque

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

nombre de commandes:

2

indice de protection (IP):

IP20

système Rollingcode:

Oui

couverture:

185 m

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Commande générale sans fils pour ajout de 2 scènes de vie Départ/Arrivée pour installation connectée Céliane with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - enjoliveur finition blanc, à équiper de plaque de finition, livrée avec pile

Les Atouts de l'article:

Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App. Home + Control - Vous choisissez dans l'App. Home + Control les éclairages, volets roulants ou appareils électriques que vous souhaitez contrôler via les scénarios Départ et Arrivée, et vous les gérez en un seul appui sur votre commande générale sans fils Voyant LED avec indicateur de batterie faible Livrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans La commande générale départ/arrivée sans fils est fournie avec une pile d'une durée de vie de 8 ans - Cette pile est changeable - Une alerte de fin de vie de pile est disponible dans l'application Blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.