Legrand - Commande sans fils et sans pile Départ/Arrivée Céliane with Netatmo - blanc - 064872L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • système Rollingcode - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972017626

Réf. Sonepar

00001201762

Réf. Fournisseur

064872L

Réf. Commerciale

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

2

indice de protection (IP):

IP20

système Rollingcode:

Non

couverture:

185 m

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

autre

Commande générale additionnelle sans fils, sans pile Self-e Départ/Arrivée Céliane with Netatmo autonome et extra-plate - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur blanc, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Finition Blanc
Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports
Livrée avec enjoliveur et support - A equiper d'une plaque
Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control .
Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables