Legrand - Commande sans fils Lever/Coucher Céliane with Netatmo sans plaque blanc - 064884A

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • couverture - 185 m

  • nombre de commandes - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • système Rollingcode - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972322003

Réf. Sonepar

00001232200

Réf. Fournisseur

064884A

Réf. Commerciale

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

couverture:

185 m

nombre de commandes:

2

indice de protection (IP):

IP20

système Rollingcode:

Oui

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Commande sans fils pour ajout de 2 scènes de vie Lever/Coucher pour installation connectée Céliane with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - enjoliveur finition blanc, à équiper de plaque de finition, livrée avec pile

Les Atouts de l'article:

Blanc
La commande lever/coucher sans fils est équipée d'un voyant LED - Il est utile lors de l'installation et émet un flash rouge à l'appui lorsque la batterie est faible
Livrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans
Scénarios Lever/Coucher personnalisables de puis l'App. Home + Control
Voyant LED avec indicateur de batterie faible

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables