Legrand - Commande sans fils Lever/Coucher Céliane with Netatmo sans plaque graphite - 064886A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 2400 MHz
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP20
système Rollingcode - Oui
couverture - 185 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Céliane with Netatmo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972322027
Réf. Sonepar
00001232202
Réf. Fournisseur
064886A
Marque
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
nombre de commandes:
2
indice de protection (IP):
IP20
système Rollingcode:
Oui
couverture:
185 m
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Scénarios Lever/Coucher personnalisables de puis l'App. Home + Control Voyant LED avec indicateur de batterie faible Livrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans La commande lever/coucher sans fils est équipée d'un voyant LED - Il est utile lors de l'installation et émet un flash rouge à l'appui lorsque la batterie est faible Graphite
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.











