Legrand - Commande scénarios jour/nuit/TV sans fils sans pile Céliane with Netatmo - blanc - 067768L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
couverture - 185 m
nombre de commandes - 4
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Céliane with Netatmo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972017121
Réf. Sonepar
00001201712
Réf. Fournisseur
067768L
Réf. Commerciale
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
couverture:
185 m
nombre de commandes:
4
indice de protection (IP):
IP20
système Rollingcode:
Non
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
autre
Les Atouts de l'article:
Association facile et rapide avec des produits filaires
Blanc
Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance. Certifié Zigbee Green Power
Testé pour fonctionner 1 million de manœuvres
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables