Legrand - Commande Self-e pour éclairage et prise Plexo with Netatmo complet anthracite - 069894L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 2400 MHz
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP55
système Rollingcode - Non
couverture - 185 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Plexo with Netatmo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972110747
Réf. Sonepar
00001211074
Réf. Fournisseur
069894L
Réf. Commerciale
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
nombre de commandes:
2
indice de protection (IP):
IP55
système Rollingcode:
Non
couverture:
185 m
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
autre
Les Atouts de l'article:
Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée, micromodule connecté, ou sortie de câble connectée) Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable Finition Anthracite
Les Atouts de la gamme:
Plexo™ with Netatmo : la version connectée de Plexo™ qui permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les volets... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.