Legrand - Commande Self-e pour volets roulants Plexo with Netatmo complet gris - 069873L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • nombre de commandes - 2

  • indice de protection (IP) - IP55

  • système Rollingcode - Non

  • couverture - 185 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972110242

Réf. Sonepar

00001211024

Réf. Fournisseur

069873L

Réf. Commerciale

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

nombre de commandes:

2

indice de protection (IP):

IP55

système Rollingcode:

Non

couverture:

185 m

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

autre

Commande sans fils, sans pile Self-e étanche Plexo with Netatmo IP55 pour volets roulants - livrée complète avec platine saillie - gris

Les Atouts de l'article:

Fonction montée/descente/stop Produit autonome, fonctionne sans aucune pile : ne nécessite pas de maintenance Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable Finition Gris

Les Atouts de la gamme:

Plexo™ with Netatmo : la version connectée de Plexo™ qui permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les volets... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.