Legrand - Commande tactile Mosaic multiscenarios pour eclairage , ouvrant et multimedias - 078479


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - panneau d'avertissement et de commande
mode de pose - encastré
écran - couleur
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060784799
Réf. Sonepar
00001078479
Réf. Fournisseur
078479
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
panneau d'avertissement et de commande
mode de pose:
encastré
écran:
couleur
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
composition:
élément de commande
champ désignation:
Oui
fonction tactile:
Oui
autres interfaces:
USB
couplage au bus inclus:
Oui
matériau:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ecran tactile Mosaic 3,5pouces couleur MyHOME BUS - A compléter d'une plaque de finition Mosaic Le rétroéclairage du moniteur s’allume à la première pression Permet la gestion des fonctions suivantes :- gestion lumière et volet- scénarios- gestion de la température- gestion énergie (délestage) et affichage des consommations
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.