Legrand - Commande tête de lit tactile personnalisée pour chambre d'hôtel - noir - 048782

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 0

  • nombre de touches - 10

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971201668

Réf. Sonepar

00001120166

Réf. Fournisseur

048782

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

0

nombre de touches:

10

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9017

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP40

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

55 mm

Commande tête de lit tactile Ux Touch BUS avec 5 scénarios, ne pas déranger et gestion de la température pour chambre d'hôtel - localisation dans la nuit avec repère lumineux - version personnalisable

Les Atouts de l'article:

Surface de la plaque entièrement tactile Installation en saillie ou entièrement encastrée Il permet au client d'avoir un contrôle total de la chambre à partir d'un seul produit Retour d'action sur le produit pour l'utilisateur