Legrand - Commande volets roulants position fixe - Mémoire Or Brossé Art d'Arnould - 67220

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme complet avec plaque

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - encastré

  • couleur - or

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3233620672204

Réf. Sonepar

00012067220

Réf. Fournisseur

67220

Réf. Commerciale

Legrand

composition:

mécanisme complet avec plaque

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

encastré

couleur:

or

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

modèle:

autre

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation avec vis

type de connexion:

borne automatique

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

2

nombre de modules (construction modulaire):

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

52 mm

profondeur d'encastrement:

31 mm

Commande de volets roulants à position fixe avec levier goutte d'eau doré avec collerette Art d'Arnould univers Mémoire finition Or brossé monobloc format 1 poste

Les Atouts de l'article:

Commande chromée avec collerette
Commande de volets roulants à position fixe avec levier cylindrique Art d'Arnould
Dimensions grand carrée 80x80mm
Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Univers Mémoire Or brossé

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables