Legrand - Commutateur 3 directions avec arrêt - manette - PR 12 - 1P - fix Ø22 - 027554

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - commutateur multi-positions

  • nombre de pôles - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • nombre de positions de commutation - 4

  • avec position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060275549

Réf. Sonepar

00001027554

Réf. Fournisseur

027554

Réf. Commerciale

Legrand

type d'interrupteur:

commutateur multi-positions

nombre de pôles:

1

courant permanent nominal (Iu):

16 A

nombre de positions de commutation:

4

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil encastré

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

48x48 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP40

Commutateur à cames 3 directions avec position arrêt manette gamme PR12 - 1P - 3 contacts - 16A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - fixation centrale Ø22 sur porte - IP40

Les Atouts de l'article:

Commutateur à cames 3 directions avec position arrêt
Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)
IP40 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
Manette - 1 pôle - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21: 16A - 3 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
Présentation: plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables