Legrand - Commutateur 3 directions sans arrêt - PR 17 - 1P - 3 contacts - fixation vis - 027499


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 1
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
nombre de positions de commutation - 3
avec position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060274993
Réf. Sonepar
00001027499
Réf. Fournisseur
027499
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur:
commutateur multi-positions
nombre de pôles:
1
courant permanent nominal (Iu):
20 A
nombre de positions de commutation:
3
avec position 0:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil encastré
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
taille du panneau frontal:
48x48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP40
Les Atouts de l'article:
Commutateur à cames 3 directions sans position arrêt 1 pôle - Gamme PR17 - Valeur maximum en AC21 : 20A - 3 contacts Contact à ouverture positive et double coupure des pôlesPrésentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)