Legrand - Commutateur à came- PR63 63448 EGN63 - 63A - 100800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - commutateur
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de positions de commutation - 2
avec position 0 - Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245061008009
Réf. Sonepar
00001100800
Réf. Fournisseur
100800
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur:
commutateur
courant permanent nominal (Iu):
63 A
nombre de positions de commutation:
2
avec position 0:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil encastré
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
classe de protection (IP), face avant:
IP40
Les Atouts de l'article:
63A Conforme à la norme CEI EN 60947-3, accord UL-CSA. IP40 à l'avant, IP2x à l'arrière.