Legrand - Commutateur à cames inter marche/arrêt PR21 - 3P - 3 contacts - boîtier 96x120mm - 027722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 25 A
nombre de positions de commutation - 2
avec position 0 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060277222
Réf. Sonepar
00001027722
Réf. Fournisseur
027722
Marque
Legrand
type d'interrupteur:
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
25 A
nombre de positions de commutation:
2
avec position 0:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil en saillie
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
taille du panneau frontal:
64x64 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
Commutateur à cames - Interrupteur marche/arrêt IP65 - Boîtier 96mm x 120mm - 3 pôles - Gamme PR21 - Valeur maximum en AC21 : 25A - 3 contacts Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir - Plastron avec marquage Conforme aux normes IEC EN 60947-3



