Legrand - Commutateur à cames inter marche/arrêt PR21 3P 3 contacts fixation vis sur porte - 027412

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 25 A

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060274122

Réf. Sonepar

00001027412

Réf. Fournisseur

027412

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

25 A

nombre de positions de commutation:

2

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil encastré

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

48x48 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP40

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt gamme PR21 - 3P - 3 contacts - 25A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - fixation par vis sur porte d'armoires ou d'enveloppes - IP40

Les Atouts de l'article:

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt 3 pôles - Gamme PR21 - Valeur maximum en AC21 : 25A - 3 contacts Contact à ouverture positive et double coupure des pôlesPrésentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)