Legrand - Commutateur cames interrupteur marche/arrêt PR12 - 2P 2 contacts boîtier 76x76mm - 027711

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 2

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060277116

Réf. Sonepar

00001027711

Réf. Fournisseur

027711

Réf. Commerciale

Legrand

type d'interrupteur:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

2

courant permanent nominal (Iu):

16 A

nombre de positions de commutation:

2

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil en saillie

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

48x48 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR12 - 2P - 2 contacts - boîtier 76x76mm - 16A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - appareil sous boîtier, classe II - IP65