Legrand - Commutateur de mesure - ampèremètre 3 TI ind - PR 12 - 9 contacts - fix vis - 027535

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec position 0 - Non

  • type de construction de l'appareil - encastrement frontal

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • avec élément de commande - Oui

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060275358

Réf. Sonepar

00001027535

Réf. Fournisseur

027535

Marque

Legrand

avec position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

encastrement frontal

adapté à un montage sur rail:

Non

avec élément de commande:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Commutateur à cames de mesure ampèremètre 3 TI indépendants gamme PR12 - 1 réseau, 3 fils, 1 ampèremètre - 9 contacts - 16A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - fixation par vis sur porte - IP40

Les Atouts de l'article:

Commutateur à cames de mesure ampèremètre 3 TI indépendants 1 réseau, 3 fils, 1 ampèremètre - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16kW - 9 contacts Contact à ouverture positive et double coupure des pôlesPrésentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)