Legrand - Commutateur moteur 3P - démarreur 2 vitesses - PR 17 - 0-PV-GV - fixation vis - 027516


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - commutateur
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
nombre de positions de commutation - 3
avec position 0 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060275167
Réf. Sonepar
00001027516
Réf. Fournisseur
027516
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur:
commutateur
nombre de pôles:
4
courant permanent nominal (Iu):
20 A
nombre de positions de commutation:
3
avec position 0:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil encastré
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
taille du panneau frontal:
48x48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP40
Les Atouts de l'article:
Arrêt gauche - De 16 à 63A - Gamme PR17 - Valeur maximum en AC3: 7,5kW - 8 contacts
Commutateur à cames moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses Dalhander
Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)
Contact à ouverture positive et double coupure des pôlesPrésentation: manette gris et noir + plastron alu avec marquage
IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables