Legrand - Commutateur moteur triphasé - inverseur 1 vitesse - PR 12 - 5 contacts - boîtier - 027770

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - commutateur

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • nombre de positions de commutation - 3

  • avec position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060277703

Réf. Sonepar

00001027770

Réf. Fournisseur

027770

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

commutateur

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

16 A

nombre de positions de commutation:

3

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil en saillie

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

64x64 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Commutateur à cames de moteur triphasé inverseur de sens de marche 1 vitesse PR12 - 5 contacts - boîtier 96x120mm - 4kW maximum en AC3 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - appareil sous boîtier, classe II - IP65

Les Atouts de l'article:

Commutateur à cames de moteur triphasé inverseur de sens de marche 1 vitesse IP65 - Boîtier 96mm x 120mm - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC3 : 4kW - 5 contacts Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir Conforme aux normes IEC EN 60947-3 Plastron avec marquage