Legrand - Commutateur moteur triphasé - inverseur 1 vitesse - PR 40 - 5 contacts - boîtier - 027784

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - commutateur

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 50 A

  • nombre de positions de commutation - 3

  • avec position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060277840

Réf. Sonepar

00001027784

Réf. Fournisseur

027784

Réf. Commerciale

Legrand

type d'interrupteur:

commutateur

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

50 A

nombre de positions de commutation:

3

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil en saillie

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

72x72 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP55

Commutateur à cames de moteur triphasé inverseur de sens de marche 1 vitesse PR40 - 5 contacts - boîtier 135x170mm - 18,5kW maximum en AC3 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - appareil sous boîtier, classe II - IP55

Les Atouts de l'article:

Commutateur à cames de moteur triphasé inverseur de sens de marche 1 vitesse IP55 - Boîtier 96mm x 120mm - Gamme PR40 - Valeur maximum en AC3 : 18,5kW - 5 contacts Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir - Plastron avec marquage Conforme aux normes IEC EN 60947-3