Legrand - Commutateur - PR12 - 72597R E GN53 IP55 + - 100792

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - commutateur

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • nombre de positions de commutation - 4

  • avec position 0 - Non

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245061007927

Réf. Sonepar

00001100792

Réf. Fournisseur

100792

Réf. Commerciale

Legrand

type d'interrupteur:

commutateur

courant permanent nominal (Iu):

16 A

nombre de positions de commutation:

4

avec position 0:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil encastré

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

classe de protection (IP), face avant:

IP55

Commutateur à came PR12 72597R E GN53 IP55 + - 16A - 4 positions de commutation sans position 0