Legrand - Commutateur PR40 2251 D4 EMNAS PR12 2251D4 E - 100783

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - commutateur multi-positions

  • nombre de pôles - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 50 A

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245061007835

Réf. Sonepar

00001100783

Réf. Fournisseur

100783

Réf. Commerciale

Legrand

type d'interrupteur:

commutateur multi-positions

nombre de pôles:

1

courant permanent nominal (Iu):

50 A

nombre de positions de commutation:

2

avec position 0:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil encastré

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

classe de protection (IP), face avant:

IP40

Commutateur à came PR40 2251 D4 EMNAS PR12 2251D4 E - 50A - 2 positions de commutation