Legrand - Commutateur PR63 24430 S MND63 AXE + 16mm - 100787

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - commutateur

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • nombre de positions de commutation - 4

  • avec position 0 - Non

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245061007873

Réf. Sonepar

00001100787

Réf. Fournisseur

100787

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

commutateur

courant permanent nominal (Iu):

63 A

nombre de positions de commutation:

4

avec position 0:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil en saillie

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP40

Commutateur PR63 24430 S MND63 AXE + 16mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables