Legrand - Commutateur rotatif modulaire 2 directions rappel à l'arrêt - 2P 16A 400V~ 3 mod - 004656


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - commutateur
nombre de pôles - 2
courant permanent nominal (Iu) - 16 A
nombre de positions de commutation - 3
avec position 0 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060046569
Réf. Sonepar
00001004656
Réf. Fournisseur
004656
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur:
commutateur
nombre de pôles:
2
courant permanent nominal (Iu):
16 A
nombre de positions de commutation:
3
avec position 0:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
avec retour automatique à la position 0:
Oui
type de construction de l'appareil:
appareil en saillie
largeur en nombre de modules:
3
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
taille du panneau frontal:
autre
classe de protection (IP), face avant:
IP40
Les Atouts de l'article:
Commutateur rotatif 2 directions avec rappel à l'arrêt Intensité nominale 16A 400V~ Bipolaire Pouvoir de coupure AC 22A suivant IEC 60947-3 3 modules
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.