Legrand - Compensateur en impédance pour télérupteur 230V~ 50Hz et 60Hz - 1 module - 412439

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - contacteurs/relais

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064124393

Réf. Sonepar

00001412439

Réf. Fournisseur

412439

Marque

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

contacteurs/relais

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

16 A

fonction:

actionnement à distance

type de tension:

AC

Compensateur en impédance pour télérupteur 230V~ 50Hz et 60Hz - pour commande des télérupteurs standards 230V~ par boutns-poussoirs lumineux - 1 module

Les Atouts de l'article:

Compensateur pour en impédance pour télérupteur standard - 230V~ - 50Hz à 60 Hz- - - - Compensateur - 1 module Se connecte aux bornes de la bobine du télérupteur Pour un courant absorbé de :- 3mA à 6mA (exemple : 6 à 11 boutons poussoirs de consommation 0,5mA) connecter 1 compensateur- 6mA à 9mA (exemple : 12 à 17 boutons poussoirs de consommation 0,5mA) connecter 2 compensateurs

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.