Legrand - Compteur de man?uvre pour DMX36300 , DMX34000 et DMX32500 - 028823

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Compteur de man?uvre pour DMX36300 , DMX34000 et DMX32500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060288235

Réf. Sonepar

00001028823

Réf. Fournisseur

028823

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

verrouillage mécanique

Compteur de manœuvre pour DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 - permet d'afficher en face avant du DMX³, le nombre de cycles fermeture/ouverture/rechargement ressort effectués - remise à zéro manuelle impossible

Les Atouts de l'article:

Compteur de manoeuvre pour disjoncteurs et interrupteurs DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500 Livré avec l'affichage ~99995~ Remise à zéro manuelle impossible

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.