Legrand - Compteur EMDX3 5-45A 230V écran LCD rétroéclairé 1 module compact - 700043

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Compteur EMDX3 5-45A 230V écran LCD rétroéclairé 1 module compact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 176...276 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414973019490

Réf. Sonepar

00001301949

Réf. Fournisseur

700043

Réf. Commerciale

Legrand

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

45 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

176...276 V

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

45 A

tension nominale (Un) L-L:

176...276 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

2 W

classe de précision:

C

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

18 mm

profondeur:

64 mm

hauteur:

118 mm

type d'interface:

modbus

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

6

indice de protection (IP):

IP51

Degré de protection (NEMA):

autre

Compteur d'énergie monophasé - EMDX³ - 5A - 45A 230V affichage rétroéclairé - 1 module avec mesure directe IP51, classe C, Modbus, programmable, sans halogène, connexion directe sans transformateur, idéal résidentiel/tertiaire/industriel

Les Atouts de l'article:

Compteur d'énergie monophasé EMDX³ avec affichage numérique rétroéclairé pour une lecture optimale Connexion directe sans transformateur de courant, adapté aux applications résidentielles et industrielles Interface de communication Modbus pour une intégration facile dans les systèmes de gestion énergétique Compact et pratique avec un format 1 module pour une installation sur rail DIN Mesure précise de la puissance active avec une classe de précision C et homologation nationale

Les Atouts de la gamme:

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance ) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique