Legrand - Compteur énergie MID 5-45A 230V, écran LCD rétroéclairé, 1 module compact - 700042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 45 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
tension nominale (Un) N-L - 176...276 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414973019483
Réf. Sonepar
00001301948
Réf. Fournisseur
700042
Réf. Commerciale
Legrand
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
45 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
tension nominale (Un) N-L:
176...276 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
45 A
tension nominale (Un) L-L:
176...276 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
2 W
classe de précision:
C
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
18 mm
profondeur:
64 mm
hauteur:
118 mm
type d'interface:
autre
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
6
indice de protection (IP):
IP51
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Compteur d'énergie monophasé EMDX³ certifié MID pour une mesure précise et conforme Connexion directe sans transformateur de courant, adapté aux applications résidentielles et industrielles Écran LCD rétroéclairé blanc pour une lisibilité optimale des données Format compact en 1 module pour une installation facile sur rail DIN Sortie d'impulsion électrique S0 pour une intégration dans les systèmes de gestion d'énergie
Les Atouts de la gamme:
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance ) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique