Legrand - Compteur monophasé EMDX3 non MID racc direct 63A - 2 modules sortie impulsions - 412080

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Compteur monophasé EMDX3 non MID racc direct 63A - 2 modules sortie impulsions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 197...265 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971413795

Réf. Sonepar

00001141379

Réf. Fournisseur

412080

Réf. Commerciale

Legrand

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

197...265 V

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

10 A

fréquence:

47...63 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

0.001...10 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35.8 mm

profondeur:

66 mm

hauteur:

92.4 mm

type d'interface:

sans

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

9

indice de protection (IP):

IP54

Compteur d'énergie modulaire EMDX³ monophasé non MID avec raccordement direct - 63A avec sortie à impulsion 2 modules - non compatible avec double comptage

Les Atouts de l'article:

1 entrée à impulsions pour autres compteurs (gaz, eau …)
Compteur d'énergie monophasé à raccordement direct EMDX³ 63A
Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1
Non MID
Sortie à impulsions

Les Atouts de la gamme:

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables