Legrand - Concentrateur EMDX3 - 12 entrées - 4 modules - sortie RS 485 - 412065

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Concentrateur EMDX3 - 12 entrées - 4 modules - sortie RS 485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission - 19.2 kBit/s

  • côté primaire de service - autre

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • bidirectionnel - Non

  • séparation galvanique - actif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970742384

Réf. Sonepar

00001074255

Réf. Fournisseur

412065

Réf. Commerciale

Legrand

taux de transmission:

19.2 kBit/s

côté primaire de service:

autre

type de raccordement côté primaire:

autre

bidirectionnel:

Non

séparation galvanique:

actif

côté secondaire de service:

RS-485

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Non

consommation électrique nominale:

21 mA

Concentrateur modulaire EMDX³ 12 entrées et sortie RS485 compatible avec tous les compteurs à impulsions et permet de collecter les mesures de 12 compteurs - 4 modules

Les Atouts de l'article:

Concentrateur d'impulsion EMDX³ 12 entrées Sortie communicante MODBUS RS485 pour report des données sur système de supervision Lecture directe sur le concentrateur 4 modules

Les Atouts de la gamme:

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.