Legrand - Conduit de distribution de section 25x17mm - 098237

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 17 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970337481

Réf. Sonepar

00001033750

Réf. Fournisseur

098237

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

25 mm

hauteur:

17 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

section transversale utile:

195 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Conduit de distribution section 25x17mm longueur 2m pour câble Ø10mm maximum - blanc, accepte tous type de peinture - fixation par clou, colle ou vis

Les Atouts de l'article:

Livré avec couvercle de finition Fixation par colle, chevilles ou vis, clous Accepte tous types de peinture Vendu en longueur de 2 mètres