Legrand - Conduit flexible robotique LGP Ø19mm polyamide V2 - noir - 666434


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 19 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245066664347
Réf. Sonepar
00001666434
Réf. Fournisseur
666434
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe:
25 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
19 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
19 mm
résistance à la compression:
320 N
température d'utilisation:
-45...90 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Oui
couche interne extrêmement glissante:
Non
qualité du matériau:
polyamide 6
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible annelé RTA polyamide LGP Robotique Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 19,5mm