Legrand - Conduit flexible rta polyamide LGP TR annelé tressé Ø intérieur 42mm - 666450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
matériau - autre
couleur - noir
diamètre intérieur - 42 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066664507
Réf. Sonepar
00001666450
Réf. Fournisseur
666450
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe:
50 mm
matériau:
autre
couleur:
noir
diamètre intérieur:
42 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
souple
diamètre nominal:
42 mm
température d'utilisation:
-25...105 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
tresse en acier inoxydable
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible RTA polyamide LGP TR annelé tressé Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 42mm