Legrand - Conduit flexible rta polyamide LGP TR annelé tressé Ø intérieur 12mm - 666441

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Conduit flexible rta polyamide LGP TR annelé tressé Ø intérieur 12mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 16 mm

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 12 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066664415

Réf. Sonepar

00001666441

Réf. Fournisseur

666441

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe:

16 mm

matériau:

autre

couleur:

noir

diamètre intérieur:

12 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

souple

diamètre nominal:

12 mm

température d'utilisation:

-25...105 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

tresse en acier inoxydable

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

qualité du matériau:

autre

Conduit flexible annelé tressé TR RTA polyamide LGP pour filetage ISO et PGØ intérieur 12mm

Les Atouts de l'article:

Conduit flexible RTA polyamide LGP TR annelé tressé
Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 12mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables