Legrand - Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 39,5mm - 387348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 47.5 mm
diamètre intérieur - 39.5 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 170 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970348302
Réf. Sonepar
00001034896
Réf. Fournisseur
387348
Marque
Legrand
diamètre externe:
47.5 mm
diamètre intérieur:
39.5 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
170 mm
indice de protection (IP):
IP65
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
40 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
matériau de l'hélice:
sans hélice
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-15...70 °C
résistant aux UV:
Oui
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
gris
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Non
Les Atouts de l'article:
Conduit PVC GE-PVC simple Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 39,5mm Avec raccord plastique


