Legrand - Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 51mm - 387350

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 51mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 62 mm

  • diamètre intérieur - 51 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 270 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970348319

Réf. Sonepar

00001034900

Réf. Fournisseur

387350

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe:

62 mm

diamètre intérieur:

51 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

270 mm

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

51 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

matériau de l'hélice:

sans hélice

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-15...70 °C

résistant aux UV:

Oui

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

gris

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Non

Conduit flexible RTA PVC GE-PVC simple avec raccord plastique diamêtre intérieur 51mm

Les Atouts de l'article:

Conduit PVC GE-PVC simple Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 51mm Avec raccord plastique