Legrand - Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 27mm - 387346

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 27mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 33.5 mm

  • diamètre intérieur - 27 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 100 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970348289

Réf. Sonepar

00001034894

Réf. Fournisseur

387346

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe:

33.5 mm

diamètre intérieur:

27 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

100 mm

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

27 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

matériau de l'hélice:

sans hélice

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-15...70 °C

résistant aux UV:

Oui

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

gris

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Non

Conduit flexible RTA PVC GE-PVC simple avec raccord plastique diamêtre intérieur 27mm

Les Atouts de l'article:

Conduit PVC GE-PVC simple Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 27mm Avec raccord plastique