Legrand - Conduit ICTA ChronoBus® bleu courants forts Ø16mm câble BUS 2 fils 2x0,5mm² - 09116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16 mm
diamètre intérieur - 10.7 mm
couleur - bleu
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971489073
Réf. Sonepar
00012009116
Réf. Fournisseur
09116
Marque
Legrand
diamètre externe:
16 mm
diamètre intérieur:
10.7 mm
couleur:
bleu
matériau:
polyoléfine
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Non
installation à l'extérieur:
Non
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
Les Atouts de l'article:
Conduit ICTA3422 ChronoBus - diamètre 16mm - bleu RAL5010 - pour courants forts MyHOME Domotique - Câble BUS 2 fils 2 x 0,5mm² - Marron et Marron - Blanc Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Conduits préfilés mono et multiconducteurs - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé Conforme à la norme EN 61 386-22 - La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit



