Legrand - Conduit ICTA Chronofil® Ø20mm 3x 2,5mm² bleu/marron/vert-jaune + 1x 1,5mm² noir - 09037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
diamètre intérieur - 14.1 mm
diamètre externe - 20 mm
avec tirette - Non
section nominale du conducteur - 1.5...2.5 mm²
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971488410
Réf. Sonepar
00012009037
Réf. Fournisseur
09037
Marque
Legrand
couleur:
bleu
diamètre intérieur:
14.1 mm
diamètre externe:
20 mm
avec tirette:
Non
section nominale du conducteur:
1.5...2.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil:
4
nombre de fils du câble de télécommunication:
0
nombre de câbles coaxiaux:
0
matériau:
polyoléfine
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Non
installation en sous-sol (chape de béton):
Oui
installation à l'extérieur:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
nombre de câbles de données:
0
nombre de fils du câble de courant fort:
4
nombre de conducteurs de haut-parleur:
0
avec conduit POF intégré:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
Les Atouts de l'article:
Conduit ICTA3422 Chronofil® - diamètre 20mm - bleu RAL5010 - pour courants forts 3 conducteurs x 2,5mm² - Bleu, Marron et Vert - Jaune + 1 conducteur x 1,5mm² - Noir Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Conduits préfilés mono et multiconducteurs - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé Conforme à la norme EN 61 386-22 - La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit




