Legrand - Conduit ICTA Chronofil® Ø20mm courant fort 1x16mm² vert-jaune - RAL5010 - 09054

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - bleu

  • diamètre intérieur - 10.7 mm

  • diamètre externe - 16 mm

  • avec tirette - Non

  • section nominale du conducteur - 16...16 mm²

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971489318

Réf. Sonepar

00012009054

Réf. Fournisseur

09054

Réf. Commerciale

Legrand

couleur:

bleu

diamètre intérieur:

10.7 mm

diamètre externe:

16 mm

avec tirette:

Non

section nominale du conducteur:

16...16 mm²

nombre de fils de la conduite de fil:

1

nombre de fils du câble de télécommunication:

0

nombre de câbles coaxiaux:

0

matériau:

polyoléfine

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Non

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

installation à l'extérieur:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

température de fonctionnement:

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

nombre de câbles de données:

0

nombre de fils du câble de courant fort:

1

nombre de conducteurs de haut-parleur:

0

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

Conduit cintrable ICTA 3422 Chronofil pour courant fort Ø20mm avec 1 conducteur 16mm² vert et jaune - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22

Les Atouts de l'article:

1 conducteur x 16mm² - Vert - Jaune
Conduit ICTA3422 Chronofil® - diamètre 20mm - bleu RAL5010 - pour courants forts
Conduit seul: IP68 - Conduit + manchon: IP44 - Conduits préfilés mono et multiconducteurs - ICTA: Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Conforme à la norme EN 61 386-22 - La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit
Système d'identification des circuits: bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables