Legrand - Conduit ICTA Chronofil® Ø25mm courant faible FTP 100ohms catégorie5 4 paires - 09081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
diamètre intérieur - 18.3 mm
diamètre externe - 25 mm
avec tirette - Non
nombre de fils de la conduite de fil - 9
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971488922
Réf. Sonepar
00012009081
Réf. Fournisseur
09081
Marque
Legrand
couleur:
vert
diamètre intérieur:
18.3 mm
diamètre externe:
25 mm
avec tirette:
Non
nombre de fils de la conduite de fil:
9
nombre de fils du câble de télécommunication:
8
nombre de câbles coaxiaux:
0
matériau:
polyoléfine
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Non
installation en sous-sol (chape de béton):
Oui
installation à l'extérieur:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
nombre de câbles de données:
1
nombre de fils du câble de courant fort:
0
nombre de conducteurs de haut-parleur:
0
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
Les Atouts de l'article:
Conduit ICTA3422 Chronofil® - diamètre 25mm - vert RAL6029 - pour courants faibles Câble Grade 1 - catégories 5F et 5UTP Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Conduits préfilés mono et multiconducteurs - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé - Convient pour travaux de rénovation Conforme à la norme EN 61 386-22 - La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit - Répondent aux exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C15520 - Conviennent pour tous les projets neufs : répondent aux exigences de l'Arrêté du 3 août 2016



