Legrand - Conduit IRL 4552 ZH - Ø25mm - gris RAL7035 - longueur 3m - 08225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 56.7 mm
couleur - gris
matériau - PC/ABS
tenue à la flexion - rigide
Conditionnement
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414971488113
Réf. Sonepar
00012008225
Réf. Fournisseur
08225
Marque
Legrand
diamètre externe:
25 mm
diamètre intérieur:
56.7 mm
couleur:
gris
matériau:
PC/ABS
tenue à la flexion:
rigide
sans halogène:
Oui
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Non
montage apparent:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Non
installation de machines et d'équipements:
Non
installation à l'extérieur:
Oui
température de fonctionnement:
-45...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
très lourd (classe 5)
Les Atouts de l'article:
Conduit rigide IRL4552 ZH - diamètre 25mm - Couleur gris RAL7035 IK10 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + accessoire + joint : IP55 - Conduit + accessoire + joint + colle : IP68 Conduit non propagateur de la flamme M1F2 - Conduit ignifugé sans halogènes - IRL : Isolant, Rigide, Lisse - ZH : Zéro Halogène Conduit extra lourd : haute résistance mécanique, même à très basse température - Sécurité renforcée contre le feu (dégagement de fumées moins opaques et moins acides) Longueur : 3m




