Legrand - Conduit métallo-plastique FA simple agrafage Ø intérieur 50,5mm - 387428

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Conduit métallo-plastique FA simple agrafage Ø intérieur 50,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 56 mm

  • diamètre intérieur - 50.5 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP67

  • rayon de courbure, statique - 270 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970348395

Réf. Sonepar

00001034919

Réf. Fournisseur

387428

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe:

56 mm

diamètre intérieur:

50.5 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP67

rayon de courbure, statique:

270 mm

diamètre nominal:

51 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-15...60 °C

couleur:

gris

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Oui

tenue à la flexion:

souple

Conduit flexible métallo-plastique FA simple agrafage avec raccord métal Ø intérieur 50,5mm

Les Atouts de l'article:

Conduit métallo-plastique FA - simple agrafage Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 52mm Version sans halogène disponible en sur mesure