Legrand - Conduit métallo-plastique FA simple agrafage Ø intérieur 10mm - 387421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 14 mm
diamètre intérieur - 10 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP67
rayon de courbure, statique - 60 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970348326
Réf. Sonepar
00001034904
Réf. Fournisseur
387421
Marque
Legrand
diamètre externe:
14 mm
diamètre intérieur:
10 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP67
rayon de courbure, statique:
60 mm
diamètre nominal:
10 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
autre
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-15...60 °C
couleur:
gris
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Oui
tenue à la flexion:
souple
Les Atouts de l'article:
Conduit métallo-plastique FA - simple agrafage Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 10mm Version sans halogène disponible en sur mesure


