Legrand - Conduit métallo-plastique P3 double agrafage Ø intérieur 20,5mm - 666153


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 27 mm
diamètre intérieur - 20.5 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP65
rayon de courbure, statique - 210 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970325358
Réf. Sonepar
00001032535
Réf. Fournisseur
666153
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe:
27 mm
diamètre intérieur:
20.5 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP65
rayon de courbure, statique:
210 mm
diamètre nominal:
21 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
autre
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-25...105 °C
couleur:
gris
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
souple
avec homologation selon UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Conduit métallo-plastique P3 - double agrafage Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 21mm Version sans halogène disponible en sur mesure Agréé UR : UL, UR, CSA sont les marques de qualité des US et Canada (les produits sont conformes aux UL 1696) Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines